Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3447-16
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3447/16 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 16 pol 3m
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...50°C
Maß A: 10,16mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 20596
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Maß B: 9,53mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 16x30AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 16pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,76*
€ 125,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 103,50*
€ 123,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 93,15*
€ 110,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,11*
€ 96,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,52*
€ 68,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.