Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 5A; 32VAC; 32VDC; SMD; 1,6x0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 5 A, FF, 32 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 5 A, FF, 32 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     2805-3412.0124.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3412.0124.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Nennspannung: 32V AC;32V DC
Betriebstemperatur: -55...90°C
Gehäuse: 0603
Widerstand: 10mΩ
Nennstrom: 5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 50mV
I2t Energie: 1,5A2s
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 1,6x0,8mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Herstellerserie: USF
Sicherungscharakteristika: super schnell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,282*
€ 1,509*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,509*
€ 1,79571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.