Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 63mA; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 63mA; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik
Sicherung: Schmelz; schnell; 63mA; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik
Artikel-Nr.:
     2805-3404.0003.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0003.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Nennspannung: 125V AC;125V DC
Nennstrom: 63mA
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anwendung der Sicherungen: für OMH 125 Serie
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,4x3,1x2,6mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: OMF 125
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 1s;4In: max 10ms
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,70*
100
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 0,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,48*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,561*
€ 1,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.