Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 16kB; 2kBSRAM; SSOP28; 3÷3,6VDC; DSPIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 16kB; 2kBSRAM; SSOP28; 3÷3,6VDC; DSPIC
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 16kB; 2kBSRAM; SSOP28; 3÷3,6VDC; DSPIC
Artikel-Nr.:
     2805-33EP16GS202-I/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP16GS202-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Gehäuse: SSOP28
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;SMBus;UART;IrDA;LIN;JTAG;PPS;ADC;DAC
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;Rail-to-Rail;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 16kB
Familie: DSPIC
Anzahl der Kerne: 1
Eingebauter Generator: 32kHz;7,37MHz
Speicher: 2kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,83*
€ 5,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1159
ab € 94,22*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.