Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 10kΩ; 500mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 10kΩ; 500mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 10kΩ; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-3362R-1-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362R-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54x5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 270°
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Pfadmaterial: Cermet
Drehrichtung: rechtsdrehend
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,621*
€ 1,36*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 194,49*
€ 244,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,22*
€ 290,6218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,53*
€ 248,1507
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 198,94*
€ 236,7386
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 196,19*
€ 233,4661
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 194,49*
€ 231,4431
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,77796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.