Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2kΩ; 0,5W; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2kΩ; 0,5W; THT
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2kΩ; 0,5W; THT
Artikel-Nr.:
     2805-3352T-1-202LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3352T-1-202LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 9,5x9x3,8mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 205°
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,4935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 840,17*
€ 999,8023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 826,37*
€ 983,3803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 790,09*
€ 940,2071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 772,17*
€ 918,8823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 746,75*
€ 888,6325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.