Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC32
IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC32
Artikel-Nr.:
     2805-32MZ0512EFF100-IPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ0512EFF100-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 2,2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;CAN x2;UART x6;I2C x5;SPI x6;USB Host;I2S x6;USB device
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 78
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;PMP;Brown Out Reset (BOR);CVD;HLVD;DMAC x8
Passendes Zubehör: MCP2551-I/SN;MCP2561-E/SN;24AA02E48T-I/OT;ATECC608A-MAHDA-S;KSZ8081RNACA;KSZ8081RNBIA-TR;LAN8710AI-EZK-ABC;LAN8720A-CP;26VF032B-104I/SM
Architektur-Art: MIPS Warrior-M;32bit
Programmspeicher: 512kB
Familie: PIC32
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Erinnerung: 128kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 11,61*
1 Tag
188
1
€ 14,99*
ab € 12,33*
€ 15,49*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,18*
€ 22,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,31*
Zubehör
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,90*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
ab € 1,068*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,47*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 1,28*
Zubehör
Microchip Technology
SST26VF032B-104I/SM
ab € 2,22*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.