Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 500Ω; 250mW; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 500Ω; 250mW; ±10%; THT
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 500Ω; 250mW; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-3266X-1-501LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266X-1-501LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 500Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6,7x4,5mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 12
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: horizontal
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,05*
50
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,61*
10
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,67*
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 4,28*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 2,47*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.