Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend,multiturn; 10kΩ; 250mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3262X-1-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3262X-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -65...150°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,35x4,32x4,78mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 12
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: horizontal
Potentiometer-Art: stehend;multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,6548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 822,57*
€ 978,8583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 820,03*
€ 975,8357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 789,02*
€ 938,9338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 773,77*
€ 920,7863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 765,48*
€ 910,9212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.