Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 19,6608MHz; ±30ppm; 10pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-325G-19.6608MAHQ
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT325G-19.6608MAHQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 19,6608MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,99*
€ 264,1681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,45*
€ 263,5255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,05*
€ 247,5795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,94*
€ 235,5486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,85*
€ 211,6415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.