Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27MHz; ±10ppm; 9pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 27MHz; ±10ppm; 9pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm
Resonator: Quarz; 27MHz; ±10ppm; 9pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-3225-27M-SR
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     3225-27M-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 9pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Stabilität in Zeit: ±3ppm/Jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0979*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,7255*
€ 0,86335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.