Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 3,2x1,5x0,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 3,2x1,5x0,9mm
Resonator: Quarz; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 3,2x1,5x0,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-32.768K-CFPX217
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL009678REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,5x0,9mm
Fassungsvermögen: 12,5pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 32,768kHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.