Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 25A; 50VDC; max.30mm; Anschlüsse: Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 25A; 50VDC; max.30mm; Anschlüsse: Schraubklemme
Krokodilklemme; 25A; 50VDC; max.30mm; Anschlüsse: Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     2805-304-0000
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     304-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
deltron abgreifklemme
abgreifklemme
Hersteller: DELTRON
Nennspannung: 50V DC
Nennstrom: 25A
Material: Nickelstahl
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Ausführung des Messzubehörs: nicht isoliert
Greifbereich: max. 30mm
Anschlüsse: Schraubklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 4,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,75*
€ 4,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron
310-0500
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.