Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-3-1571552-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1571552-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: gold flash
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 3A
Anwendung: DIP40
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.