Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 1kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 1kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C; axial
Widerstand: metal film; THT; 1kΩ; 2W; ±1%; Ø5x12mm; 50ppm/°C; axial
Artikel-Nr.:
     2805-2W-1K-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MF02SFF1001A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 2 watt
metallfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 2W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x25mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.