Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; SENTRY; 24VDC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheitsrelais; SENTRY; 24VDC; für DIN-Schiene; IP20
Modul: Sicherheitsrelais; SENTRY; 24VDC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-2TLA010050R0000
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA010050R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: 1 Kanal;2 Kanäle;OSSD
Versorgungsspannung: 24V DC
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Sicherheitskategorie: 4
Herstellerserie: SENTRY
Sicherheitsausgänge: NO x3;NC x1
Familie: Jokab Safety
Engineering PN: SSR10
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 117,94*
€ 138,36*
Frei Haus
ab € 133,21*
€ 153,15*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 168,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,37*
€ 198,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,35*
€ 206,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.