Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 6,5mA; 0,1W; SC59; Igt: 10mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 6,5mA; 0,1W; SC59; Igt: 10mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 6,5mA; 0,1W; SC59; Igt: 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-2SK208
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     2SK208-GR(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Gehäuse: SC59
Gatestrom: 10mA
Drainstrom: 6,5mA
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Source Spannung: -50V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17405
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,769*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.