Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; 0,225W; SOT323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2N7002W-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     2N7002W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,115A
Widerstand im Leitungszustand: 7,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,158*
  
Preis gilt ab 2.400 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.