Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,19A; Idm: 0,8A; 0,14W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,19A; Idm: 0,8A; 0,14W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,19A; Idm: 0,8A; 0,14W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002K-T1-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2N7002K-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,19A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,14W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 0,4nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,8A
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,0834*
€ 0,1267*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0496*
€ 0,3331*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2243*
€ 0,26692
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.