Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 60V; 0,19A; Idm: 1,2A; 830mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 60V; 0,19A; Idm: 1,2A; 830mW
Transistor: N-MOSFET; Trench; unipolar; 60V; 0,19A; Idm: 1,2A; 830mW
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     2N7002,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,19A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,83W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: Trench
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0426*
1 Tag
4345
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0625*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0661*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,1653*
1 Tag
1004731
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0419*
€ 0,2618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.