Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER MV; unipolar; 60V; 0,272A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER MV; unipolar; 60V; 0,272A
Transistor: N-MOSFET; TRENCH POWER MV; unipolar; 60V; 0,272A
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     2N7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,272A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2,4nC
Technologie: TRENCH POWER MV
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.