Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; 0,225W; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; 0,225W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; 0,225W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     2N7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet sot23 60v
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,115A
Widerstand im Leitungszustand: 3,75Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,099*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0198* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5315*
€ 0,63249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.