Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 470uF; 6,3VDC; SMD; E; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-293D477X96R3E2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D477X96R3E2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: Tantamount
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
400
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,87*
1 Tag
400
400
Frei Haus
ab € 0,846*
€ 1,45*
5
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 2,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.