Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichselement; Kunststoff; IP66; -35÷70°C; DA 284; 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckausgleichselement; Kunststoff; IP66; -35÷70°C; DA 284; 60mm
Druckausgleichselement; Kunststoff; IP66; -35÷70°C; DA 284; 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-28400.0-00-0
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     28400.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement
Hersteller: STEGO
Montage: Gewinde M40 x 1,5 mit Mutter
Betriebstemperatur: -35...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Material: Kunststoff
Durchmesser: 60mm
Anwendung: für Gehäuse;für Schaltschränke
Dichtungsmaterial: Abdichtungsring NBR
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: DA 284
Schaltschränke Zubehör-Typ: Druckausgleichselement
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,59*
€ 10,95*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 20,91*
1 Tag
141
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 14,80*
€ 27,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.