Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 5kVAR,6,25kVAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 5kVAR,6,25kVAR
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 5kVAR,6,25kVAR
Artikel-Nr.:
     2805-275.545-503300
Hersteller:
     ELECTRONICON
Herst.-Nr.:
     275.545-503300/221K02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: ELECTRONICON
Gehäuseabmessungen: Ø75x164mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 400V AC;440V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: ausgestattet mit Entladewiderständen
Betriebsstrom: 8A
Betriebsstrom max.: 17A
Blindleistung: 5kVAR;6,25kVAR
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.