Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 19,2MHz; ±30ppm; 8pF; SMD; 2,5x2x0,55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-252S-19.200MAAV
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT252S-19.200MAAV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x0,55mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 19,2MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,54*
€ 398,1026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,77*
€ 390,0463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,38*
€ 365,7822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,44*
€ 353,9536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,05*
€ 324,9295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.