Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷5psi; differenziell; OUT: analog; UStrom: 10VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Differenzdrucksensor
Artikel-Nr.:
     2805-24PCBFA6D
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCBFA6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Versorgungsspannung: 10V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...5psi
Sensoren-Typ: Drücke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 42,78*
€ 60,06*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 53,60*
€ 61,00*
1
€ 8,95*
ab € 36,49*
€ 67,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.