Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC24
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC24
Artikel-Nr.:
     2805-24FJ256GB110-I/PF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GB110-I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: IrDA;LIN;USB OTG;UART x4;I2C x3;SPI x3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 85
Anzahl Timer 16bit: 23
Anzahl Timer 32bit: 11
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: CRC;PMP
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 256kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 16kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 12,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.