Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 512kbSRAM; 64kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: SRAM Speicher; 512kbSRAM; 64kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; SO8
IC: SRAM Speicher; 512kbSRAM; 64kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-23LCV512-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23LCV512-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Interface: SPI;SDI
Speicher-Art: NV SRAM
Speicherorganisation: 64kx8bit
Taktfrequenz: 20MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: batteriegestützt
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 512kb SRAM
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,43*
1 Tag
339
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 2,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,03*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
Zubehör
3M
923650-08
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.