Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; 222; Federzugklemme; 0,08÷2,5mm2; 400V; 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellverbinder; 222; Federzugklemme; 0,08÷2,5mm2; 400V; 32A
Schnellverbinder; 222; Federzugklemme; 0,08÷2,5mm2; 400V; 32A
Artikel-Nr.:
     2805-222-415
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Hersteller: WAGO
Farbe: grau
Nennspannung: 400V
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Serie: 222
Leitungsquerschnitt: 0,08...2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Hebel
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 5
Handelsname: quick splice
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2120
40
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,54*
12 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,37273*
€ 0,54273*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38054*
€ 0,56054*
2 Tage
4960
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3844*
€ 0,5644*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
Raytech
WATTMP
ab € 3,11*
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 3,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 34,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 60,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.