Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; 5÷9mm; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; 5÷9mm; IDC
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; 5÷9mm; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-21700605
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 22AWG...27AWG
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...9mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,30*
€ 14,28*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 14,43*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 11,52*
€ 14,55*
10
Frei Haus
ab € 11,763*
€ 14,853*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.