Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Minimodul; 2,5mm; PIN: 3; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Minimodul; 2,5mm; PIN: 3; THT
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Minimodul; 2,5mm; PIN: 3; THT
Artikel-Nr.:
     2805-2.5MSF03
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSF 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 160V AC
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Minimodul
Kontaktraster: 2,5mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,28*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 2805
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,456*
2 Tage
393
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,22*
Zubehör
Lumberg
3114 03 VP15
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.