Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-1SLM006502A1204
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SLM006502A1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: MISTRAL65
Anzahl der Module: 24
Anzahl Reihen: 2
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.