Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 18
Gehäuse: für Modulapparatur; IP41; Unterputz; grau; Anz.Mod: 18
Artikel-Nr.:
     2805-1SLM004102A1104
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SLM004102A1104 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ABB
Montage: Unterputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP41
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: MISTRAL41F
Anzahl der Module: 18
Anzahl Reihen: 1
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.