Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 50mm; grau; IP55; Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 50mm; grau; IP55; Aufputz
Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 100mm; Z: 50mm; grau; IP55; Aufputz
Artikel-Nr.:
     2805-1SL0846A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0846A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 100mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 50mm
Deckelfarben: grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.