Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 145mm; Y: 170mm; Z: 87mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 145mm; Y: 170mm; Z: 87mm; Aufputz; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 145mm; Y: 170mm; Z: 87mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-1SL0824A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0824A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 170mm
Größe X: 145mm
Größe Z: 87mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,28*
€ 13,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 16,14*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,58*
€ 20,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.