Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 120mm; Y: 162mm; Z: 73mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 120mm; Y: 162mm; Z: 73mm; Aufputz; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 120mm; Y: 162mm; Z: 73mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-1SL0822A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0822A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 162mm
Größe X: 120mm
Größe Z: 73mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.