Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 113mm; Y: 113mm; Z: 87mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 113mm; Y: 113mm; Z: 87mm; Aufputz; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 113mm; Y: 113mm; Z: 87mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-1SL0821A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0821A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 113mm
Größe X: 113mm
Größe Z: 87mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.