Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 79mm; Y: 114mm; Z: 57mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 79mm; Y: 114mm; Z: 57mm; Aufputz; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 79mm; Y: 114mm; Z: 57mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-1SL0820A00
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0820A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 114mm
Größe X: 79mm
Größe Z: 57mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.