Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,12A; SC79,SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,12A; SC79,SOD523
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,12A; SC79,SOD523
Artikel-Nr.:
     2805-1PS79SB40.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB40,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523;SC79
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,12A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,2A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0438*
€ 0,178*
1 Tag
24350
5
€ 14,99*
ab € 0,0478*
€ 0,5445*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.