Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,3A; Rolle,Band; Ifsm: 4A; DO35; 4ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,3A; Rolle,Band; Ifsm: 4A; DO35; 4ns
Diode: Schaltdiode; THT; 100V; 0,3A; Rolle,Band; Ifsm: 4A; DO35; 4ns
Artikel-Nr.:
     2805-1N914TR
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N914TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
11 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,0104*
€ 0,0167*
1 Tag
9548
5
€ 5,95*
ab € 0,0316*
€ 0,0647*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0158*
€ 0,1024*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.