Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-1N5819-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5819-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
11000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0795*
€ 0,1047*
1 Tag
8621
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,545*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,335*
€ 1,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1N5819HW-7-F
ab € 0,028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.