Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 200A; DO201AD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 200A; DO201AD
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 200A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-1N5403-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 3a
Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.