Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 27V; Ammo Pack; DO201; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 27V; Ammo Pack; DO201; einzelne Diode
Diode: Zener; 5W; 27V; Ammo Pack; DO201; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1N5361B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N5361B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 27V
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0927*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.