Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 16V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 0,5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 16V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 0,5uA
Diode: Zener; 5W; 16V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 0,5uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5353BG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5353BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,225*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,47*
1 Tag
25383
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,713*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1N5353B.
ab € 0,086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.