Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 10V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 10V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 5uA
Diode: Zener; 5W; 10V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5347BG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5347BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,581*
2 Tage
2030
10
€ 5,95*
ab € 0,2696*
€ 0,584*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,743* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.