Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 9,1V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 9,1V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode
Diode: Zener; 5W; 9,1V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1N5346BRLG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5346BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 9,1V
Leck strom: 7,5µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,175*
48 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,226*
2 Tage
4109
25
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,0909*
€ 0,3034*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,63*
Lager 2805
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.