Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 6,2V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 6,2V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 1uA
Diode: Zener; 5W; 6,2V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode; 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5341BG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5341BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,2V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,567*
1 Tag
711
5
€ 5,95*
ab € 0,3164*
€ 0,6953*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.