Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 6,2V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode; 1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 6,2V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode; 1uA
Diode: Zener; 5W; 6,2V; Rolle,Band; CASE017AA; einzelne Diode; 1uA
Artikel-Nr.:
     2805-1N5341B
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5341BRLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,2V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,175*
4000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,202*
€ 0,765*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.