Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,2V
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ufmax: 1,2V
Artikel-Nr.:
     2805-1N4937-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4937-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 12pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 200ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 0,1mA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5500
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,056*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,055*
€ 0,3083*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0767*
€ 0,5575*
1 Tag
34858
5
€ 14,99*
ab € 0,0446*
€ 0,5692*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3083*
€ 0,36688
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.